TOKISTAR
ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)
マイクロリーディングライト専用電源です
仕様
点灯可能数(灯):1
質量(g)
66
コード長さ(m)
1500
定格出力
DC24V
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
100-240Vac,50/60Hz 0.31A
点灯可能数(灯)
1
内容量
1台
注意
※マイクロリーディングライト専用電源です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65557706
LPS-8.4-24
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください