曜日別特売

マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 - TOKISTAR

連接使いに適した
角型デザインタイプ

定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25内容量1台
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口穴(mm)
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65561276MDS01-HC27K-16D-B-EX335×115標準:270016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561285MDS01-HC27K-16D-W-EX335×115標準:270016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561294MDS01-HC27K-24D-B-EX335×115標準:270024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561310MDS01-HC27K-24D-W-EX335×115標準:270024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561319MDS01-HC27K-30D-B-EX335×115標準:270030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561328MDS01-HC27K-30D-W-EX335×115標準:270030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561337MDS01-HC30K-16D-B-EX335×115標準:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561346MDS01-HC30K-16D-W-EX335×115標準:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561355MDS01-HC30K-24D-B-EX335×115標準:300024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561364MDS01-HC30K-24D-W-EX335×115標準:300024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561380MDS01-HC30K-30D-B-EX335×115標準:300030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561389MDS01-HC30K-30D-W-EX335×115標準:300030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561398MDS01-HC35K-16D-B-EX335×115標準:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561407MDS01-HC35K-16D-W-EX335×115標準:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561416MDS01-HC35K-24D-B-EX335×115標準:350024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561425MDS01-HC35K-24D-W-EX3□35高演色:350024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561434MDS01-HC35K-30D-B-EX335×115高演色:350030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561450MDS01-HC35K-30D-W-EX3□35高演色:350030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561459MDS01-HC40K-16D-B-EX335×115高演色:400016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561468MDS01-HC40K-16D-W-EX3□35高演色:400016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561477MDS01-HC40K-24D-B-EX335×115高演色:400024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561486MDS01-HC40K-24D-W-EX3□35高演色:400024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561495MDS01-HC40K-30D-B-EX335×115高演色:400030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561504MDS01-HC40K-30D-W-EX3□35高演色:400030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561520MDS01-HC50K-16D-B-EX335×115高演色:500016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561529MDS01-HC50K-16D-W-EX3□35高演色:500016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561538MDS01-HC50K-24D-B-EX335×115高演色:500024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561547MDS01-HC50K-24D-W-EX3□35高演色:500024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561556MDS01-HC50K-30D-B-EX335×115高演色:500030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561565MDS01-HC50K-30D-W-EX3□35高演色:500030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする