マイクロダウンライト角型 3灯式

マイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 - TOKISTAR

連接使いに適した
角型デザインタイプ

定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25内容量1台
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アングル(°)
開口穴(mm)
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65560235MDS01-27K-16D-B-EX33535×115高演色:270016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560244MDS01-27K-16D-W-EX335□35高演色:270016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560260MDS01-27K-24D-B-EX33535×115高演色:270024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560269MDS01-27K-24D-W-EX335□35高演色:270024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560278MDS01-27K-30D-B-EX33535×115高演色:270030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560287MDS01-27K-30D-W-EX335□35高演色:270030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560296MDS01-30K-16D-B-EX33535×115高演色:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560305MDS01-30K-16D-W-EX335□35高演色:300016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560314MDS01-30K-24D-B-EX33535×115高演色:300024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560330MDS01-30K-24D-W-EX335□35高演色:300024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560339MDS01-30K-30D-B-EX33535×115高演色:300030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560348MDS01-30K-30D-W-EX335□35高演色:300030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560357MDS01-35K-16D-B-EX33535×115標準:350016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560366MDS01-35K-16D-W-EX335□35標準:350016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560375MDS01-35K-24D-B-EX33535×115標準:350024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560384MDS01-35K-24D-W-EX33535×115標準:350024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560400MDS01-35K-30D-B-EX33535×115標準:350030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560409MDS01-35K-30D-W-EX33535×115高演色:350030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560418MDS01-40K-16D-B-EX33535×115高演色:400016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560427MDS01-40K-16D-W-EX33535×115高演色:400016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560436MDS01-40K-24D-B-EX33535×115高演色:400024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560445MDS01-40K-24D-W-EX33535×115高演色:400024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560454MDS01-40K-30D-B-EX33535×115高演色:400030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560470MDS01-40K-30D-W-EX33535×115高演色:400030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560479MDS01-50K-16D-B-EX33535×115標準:500016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560488MDS01-50K-16D-W-EX3-35×115標準:500016
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560497MDS01-50K-24D-B-EX3-35×115標準:500024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560506MDS01-50K-24D-W-EX3-35×115標準:500024
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65560515MDS01-50K-30D-B-EX3-35×115標準:500030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65561267MDS01-50K-30D-W-EX3-35×115高演色:500030
72,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする