TOKISTAR
他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A)
セット内容
LED用直流電源
PWMコンバータ
用途
他社製調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)
LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
定格入力電圧(V)
LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式
PWM
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65560156
DIMSET-21.6-SCPWM
¥
56,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください