TOKISTAR
標準ソケット
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品
ワッシャー、ナット
材質
アルミ・ステンレス
コード長さ(mm)
2000
取付穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※マイクロスポットライト1本に対して1セット必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65560120
MS04-SKT-B
黒
¥
5,500
¥
4,998
¥
4,198
アウトレット
¥
4,618
(税込)
当日出荷
残り7点です
65560129
MS04-SKT-S
シルバー
¥
5,500
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください