2Kスマート液晶テレビ 32V型

2Kスマート液晶テレビ 32V型 - アイリスオーヤマ2Kスマート液晶テレビ 32V型 - アイリスオーヤマ2Kスマート液晶テレビ 32V型 - アイリスオーヤマ2Kスマート液晶テレビ 32V型 - アイリスオーヤマ

よりスマートなエンタメを楽しもう。
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。
さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。
(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)
・Chromecast built-in
スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。
Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。
・Wチューナーで裏番組を録画
Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。
見たいドラマや映画が重なっても安心。
・Dolby Audio
高品位サウンドによるリアルな音を再現。
(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)
・HDR対応
より自然な美しい映像を実現。
肉眼で感じることができるリアルさを追及。
明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。
・声でテレビの操作をもっと便利に
リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。

仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約4.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)パネル2K発売年2023チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2内容量1台
取扱説明書:(20.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6556642032WEA20
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする