ふとん乾燥機 カラリエ

ふとん乾燥機 カラリエ - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ - アイリスオーヤマ

で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます

仕様タイマー(分):15/30/60/120/180質量(kg)4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大870(最小0)安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ電源コード(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65566404FK-D2-B
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする