曜日別特売

ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル

ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル - アイリスオーヤマ

【くつ乾燥アタッチメント付き】
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。
汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。
梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。
インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。
立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。
多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます

仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850(最小0)安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65566386FK-RW2-Pピンク
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
65566395FK-RW2-Gグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする