ユーボン
防水型LED照明 モジュール
防水型のLED照明です。
本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)
DC24
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-20~ 40
使用周囲湿度
相対湿度 85%以下(結露なきこと)
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65567208
LMAA-LED-24V-L300
本体樹脂カバー :ポリカーボネイト/エンドキャップ :ポリカーボネイト/ゴムブッシング :エチレンプロピレンゴム/口出し線 UL3239 22AWG 赤(+) 黒(-) 器具外1m
3.6±20%
0.15±20%
400
¥
7,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567217
LMAA-LED-24V-L600
本体樹脂カバー :ポリカーボネート/エンドキャップ :ポリカーボネート/ゴムブッシング :エチレンプロピレンゴム/口出し線 UL3239 22AWG 赤(+) 黒(-) 器具外1m
7.2±20%
0.3±20%
800
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください