曜日別特売

防水型LED照明 モジュール

防水型LED照明 モジュール - ユーボン
仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567235LMAD-LED-S-N
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする