LED照明 モジュール

LED照明 モジュール - ユーボン

蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!
マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単
軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー
各種盤内照明として
組立ラインのタスク照明に
各種機械装置の照明に

質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567244LMAE-LED-S
5,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする