曜日別特売

防水型LED照明 モジュール

防水型LED照明 モジュール - ユーボン

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。
LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。
背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。
両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。

仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567226LMAD-LED-L-N
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする