ユーボン
タップ加工済 アースバー EAR
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65567305
EAR-20-110-4-5-M5
20
4
110
¥
1,740
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567314
EAR-25-115-4-10-M4
25
4
115
¥
2,440
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567330
EAR-30-100-5-14-M4
30
5
100
¥
3,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください