曜日別特売

抗菌ACプラグ付コード

抗菌ACプラグ付コード - ユーボン

SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニール平行コード(VFF)

線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
構成
仕上外径(Φmm)
許容電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567339PF-252ABL GY2(素線数/素線径)50/0.183.1×6.212
1,230
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567348PF-253ABL GY3(素線数/素線径)50/0.183.1×6.212
1,690
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567357PF-752ABL GY2(素線数/素線径)30/0.182.7×5.47
1,020
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567366PF-752ABL W2(素線数/素線径)30/0.182.7×5.47
1,020
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567375PF-753ABL GY3(素線数/素線径)30/0.182.7×5.47
1,220
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
65567384PF-753ABL W3(素線数/素線径)30/0.182.7×5.47
1,220
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする