日東工業
プチセーバプラグイン電灯分電盤
プラグイン小型高性能
用途
標準電灯盤
深さ(mm)
120
縦(mm)
500
横(mm)
400
分岐回路数
8
予備スペース
2
主幹ブレーカ種類
漏電60A
分岐ブレーカ種類
小型高性能ブレーカ2P20A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566754
ESA6-08L
¥
71,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません