曜日別特売

塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55

塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55 - 3M(スリーエム)

面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。

用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567558HF-52/3311J-55
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする