インセクトポイズンリムーバー どくとるん

インセクトポイズンリムーバー どくとるん - カワモトインセクトポイズンリムーバー どくとるん - カワモトインセクトポイズンリムーバー どくとるん - カワモトインセクトポイズンリムーバー どくとるん - カワモトインセクトポイズンリムーバー どくとるん - カワモト

吸引が持続する自動ロック構造(※特許出願中)
対象部が見やすい半透明色です
対象部に合わせて、カップのサイズを変更できます
便利なストラップホールがあります

用途野外活動での虫刺され対策に材質【本体】ポリプロピレン【Oリング】ニトリルゴム透明内径(Φmm)【吸引部】大:Φ25、小:Φ6.5内容量1個
注意
※本品は、応急処置製品です。使用後は必ず医師の診察を受けてください。
※本品に破損や汚染等の異常がみられる場合は使用しないでください。
※長時間吸引を維持すると対象部の皮膚が赤くなる恐れがあります。
※シリンダー上部のキャップが外れるとピストンが抜け落ちたり、ピストンが上がりすぎてシリンダー内に空気が入り十分に吸引できなくなります。
※使用後はカップのみを洗浄※消毒してください。内部が濡れていると十分に吸引できません。
※本品は複数回使用できますが、シリンダー内部が汚染された場合は、適切に廃棄してください。
※対象部をナイフやピンセット等で広げないでください。
※小児だけで使用しないでください。
※本来の目的以外には使用しないでください。
※直射日光、水漏れ、火気及び高温※多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65567628035-200000-00
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする