ユニ・チャーム
ライフリー さわやか男性用安心パッド
男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。
長さ(cm)
26
注意
※ぴったりした下着にお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※トイレに捨てないで(流さないで)ください。
※洗濯はできません。もし誤って洗濯すると中身が他の衣類につく事があります。その場合は衣類を脱水してから、よくはたき落としてください。また、洗濯機内部はティッシュ等で拭き取った後、水でよく洗い流してください。
※高温になる場所に置くと、パッケージが溶けて他のものにはりつく危険がありますので、暖房器具などの近くには置かないでください。
※お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
厚さ(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65567637
-
1個(36枚)
少量用
【中央部】3
20
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65567646
-
1個(28枚)
快適の中量用
【中央部】3
45
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65567655
-
1個(26枚)
中量用
【中央部】4
80
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65567664
-
1個(24枚)
多い時も安心用
【中央部】4
120
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65567680
-
1個(22枚)
特に多い安心用
【中央部】5
200
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください