CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト

CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト - CANOVER

CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。
14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。
小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。
また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。

材質フレーム:アルミ幅(mm)535質量(kg)10ホワイト高さ(mm)820~990径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1160タイヤサイズ14適応身長(cm)140サドルの高さ(mm)580~950フレーム(mm)250変速段数6タイヤサイズ(mm)14×1.50寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6557336861904
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする