CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック

CANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック - CANOVERCANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック - CANOVERCANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック - CANOVERCANOVER CA-M2 20インチ 折りたたみ自転車 ブラック - CANOVER

CANOVERから、20インチタイヤで本格スポーツ走行も可能な折りたたみ自転車が登場。
ディスクブレーキ+エアロリム+バーエンドの装備に7SPEEDを加えたしっかり走れるスポーツ車です。
街乗りでも便利な泥よけ+専用スタンドつき。

材質フレーム:アルミ幅(mm)560質量(kg)13.5ブラック高さ(mm)1010~1140径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1540タイヤサイズ20適応身長(cm)145サドルの高さ(mm)660~920フレーム(mm)290変速段数7タイヤサイズ(mm)20×1 3/8寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:850×680×420内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6557337761905
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする