MTB-2618RR 折りたたみ自転車イエロー

MTB-2618RR  折りたたみ自転車イエロー - Raychell

ブランドを代表するMTB-2618Rをリニューアル。
シティライドにより特化したデザインへと変貌を遂げたMTBが登場です。
快適走行に欠かせないフロント・リアサスペンションを搭載。変速ディレーラーはSHIMANO製18段変速を装備しています。
充分過ぎるほどの機能が搭載された、アーバンスタイルの一台です。

材質フレーム:スチール、ハンドルバー:スチール、ハンドルポスト:スチール、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ、シートポスト:スチール、泥除け:スチール幅(mm)560質量(kg)18イエロー高さ(mm)1030径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1800タイヤサイズ26適応身長(cm)160以上サドルの高さ(mm)750~880フレーム(mm)380変速段数6タイヤサイズ(mm)26×1-3/8寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:1020×850×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6557339522324
72,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする