曜日別特売

プッシュダスト(深)

プッシュダスト(深) - ライクイットプッシュダスト(深) - ライクイットプッシュダスト(深) - ライクイットプッシュダスト(深) - ライクイット

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂形状角形高さ(mm)465質量(g)1520容量(L)25縦(mm)350横(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65573176CFS-12アイボリー
3,600
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573185CFS-12モカ
3,600
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573194CFS-12ピンク
3,600
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573210CFS-12ブラック
3,600
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする