曜日別特売

フロントオープンダスト(浅)

フロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイットフロントオープンダスト(浅) - ライクイット

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン形状角形高さ(mm)483質量(g)1370容量(L)17縦(mm)355横(mm)240内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65573307CFS-11アイボリー
2,800
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
65573316CFS-11ベージュ
2,800
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
65573325CFS-11モカ
2,800
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
65573334CFS-11ピンク
2,800
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
65573350CFS-11ブラック
2,800
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする