ライクイット
フロントオープンダスト(深)
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン
形状
角形
高さ(mm)
615
質量(g)
1640
容量(L)
25
縦(mm)
350
横(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65573219
CFS-14
アイボリー
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
65573228
CFS-14
モカ
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
65573237
CFS-14
ピンク
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
65573246
CFS-14
ブラック
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください