ライクイット
プッシュダスト(浅)
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
形状
角形
高さ(mm)
335
質量(g)
1200
容量(L)
17
縦(mm)
355
横(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65573255
CFS-09
アイボリー
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573264
CFS-09
ベージュ
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573280
CFS-09
モカ
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573289
CFS-09
ピンク
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65573298
CFS-09
ブラック
¥
3,200
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください