静電帽 大容量 2000枚

静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ静電帽 大容量 2000枚 - つばさ

日本製!帯電不織布により静電力(クーロンカ)で異物をしっかりキャッチ!静電帽
独自放電加工技術により電荷の持久性及び経済性に優れている
エレクトレット(帯電化)加工により抜け毛、ホコリなどの落下を防ぎます。
スティック形状で取り扱いやすいです。
ゴムの伸縮性が優れていますので、圧迫感がなく快適に長時間使用が可能です。
使い切りタイプですので、衛生的です。
国内エレクトレット加工不織布使用の安心な国産品です。
合成ゴム使用で、ラテックスアレルギーの心配はありません。
コンパクトに折り畳まれています。

用途食品工場や給食事業、化粧品、薬品の製造現場材質不織布:エレクトレット加工ポリプロピレン不織布、ゴム:ラテックスフリー合成ゴム機能ストレッチ内容量1ケース(20箱×100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65573140J135自然収縮後:200×22、引張後:560ブルーフリー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65573149J134自然収縮後:200×22、引張後:560ホワイトフリー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65573158J235自然収縮後:220×22、引張後:600ホワイト大きめ
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65573167J236自然収縮後:220×22、引張後:600ブルー大きめ
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする