タイカツ
延長ケーブル
色
黒
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576195
VCT 0.75SQ 12A 1ツ口 5M 黒
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65576204
VCT 0.75SQ 12A 1ツ口 20M 黒
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください