タイカツ
延長コード
長さ(m)
5
コンセント個数
3
定格電流(A)
12
電線仕様-芯数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
電線仕様-種別
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919839
VCT 0.75SQ 12A3ツ口5m スカイブルー
スカイブルー
角型
VCT
0.75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65576500
VCTF 12A 3ッ口 5M 黒
黒
角型BOXタイプ
VCTF
1.25
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください