曜日別特売

コンパクトリール(コード用) YR-3E10N

コンパクトリール(コード用) YR-3E10N - ヤマダコーポレーション

コンセントソケット3個口を採用しています。

用途
100V電源用
トラスコ品番
699-9649
材質
本体:プラスチック
幅(mm)
164
色
本体 グレー、ホース ブラック
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC125
全長(m)
10
コンセント個数
1
定格電流(A)
6
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
コンセントプラグ(アースグリップ付)
電線仕様-心数(C)
3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04906671YR-3E10N
¥37,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする