タイカツ
延長コード
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2
色
黒
定格電流(A)
15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
タイプ
コンセント仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576220
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 5M 黒
5
1
スタンダード
1ツ口
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65576229
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 10M 黒
10
1
スタンダード
1ツ口
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65576238
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 20M 黒
20
1
スタンダード
1ツ口
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
65576247
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 30M 黒
30
1
スタンダード
1ツ口
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
65576484
VCTF 2.0SQ 15A 3ツ口 10M 黒
10
3
角型BOXタイプ
3ツ口、角型
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください