タイカツ
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
色
黒
長さ(m)
3
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2芯3芯兼用
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576290
VCTF ピコットプラグ付 3M 黒
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください