タイカツ
取替コード
色
黒
コンセント個数
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
定格電流(A)
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576299
取替コード 三芯12A3M (VCT0.75)
3
12
VCT
3
0.75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65576308
取替コード 三芯12A8M (VCT0.75)
8
12
VCT
3
0.75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65576317
取替コード 三芯12A10M (VCT0.75)
10
12
VCT
3
0.75
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
65576326
取替コード 三芯15A3M (VCT1.25)
3
15
VCT
3
1.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
65576335
取替コード 三芯15A8M (VCT1.25)
8
15
VCT
3
1.25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
65576344
取替コード 三芯15A10M (VCT1.25)
10
15
VCT
3
1.25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65576360
取替コード 三芯15A20M (VCT1.25)
20
15
VCT
3
1.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
65576369
取替コード 二芯12A5M (VCTF1.25)
5
12
VCTF
2
1.25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
65576378
取替コード 二芯12A3M (VCTF1.25)
3
12
VCTF
2
1.25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
65576387
取替コード 二芯15A5M (VCTF2.0)
5
15
VCTF
2
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
65576396
取替コード 三芯12A3M (VCTF1.25)
3
12
VCTF
3
1.25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65576405
取替コード 三芯12A5M (VCTF1.25)
5
12
VCTF
3
1.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
65576414
取替コード 三芯12A8M (VCTF1.25)
8
12
VCTF
3
1.25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65576430
取替コード 三芯12A10M (VCTF1.25)
10
12
VCTF
3
1.25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
65576439
取替コード 三芯15A3M (VCTF2.0)
3
15
VCTF
3
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
65576448
取替コード 三芯15A5M (VCTF2.0)
5
15
VCTF
3
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65576457
取替コード 三芯15A10M (VCTF2.0)
10
15
VCTF
3
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください