曜日別特売

水性ボールペン替芯 0.5

水性ボールペン替芯 0.5 - オート
(4件のレビュー)

セラミックボールを使用し極上の書き味を実現

本体寸法(mm)111×6×6本体質量(g)5インク色ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575285C-305Pクロ
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 書類・メモ書き
合同会社 見置不動産業

サラサラの書き味で癖になりそう・・・!!!
今回3本のボールペンの芯を替えましたが、この芯が一番気に入りました。

2025-05-21
用途: 書類・メモ書き
合同会社 見置不動産業

バックに忍ばせています。いざと云う時の為ですが、あまりの書き心地にもっと普段使いが出来るよう考えているところです。

2025-02-27
用途: 筆記用として

発注時にプラケースに入っているので、形状がわかりにくい、プラケースを外した物を載せてほしい、商品番号だけでは間違いのもととなるので

2025-04-16
用途: 書類・メモ書き
合同会社 見置不動産業

現役時代に愛用していたボールペンを、また使う事としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする