Panasonic(パナソニック)
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A
型式
BKF-50LP
タイプ
漏電表示付
端子形状
端子形状
品種
EL-MCB
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100専用
漏電感度電流(mA)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575958
BKF22031LPTN
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65575949
BKF22031LPRN
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください