カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA

カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA - Panasonic(パナソニック)
型式
BKFE-50P
タイプ
漏電保護付
品種
ELB
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65576177BKFE23022PRT
¥18,180
¥12,980
¥14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする