ファイル
電子納品ファイル
電子図面保管に最適
仕様
収納できるメディア:CD/DVD/Blu-ray
材質
間伐材20%以上、古紙70%以上
穴数
6
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×210×10
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575188
ND-A4
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください