SUNCOM
クリップペンシル【ピツエン】1000本
(1件のレビュー)
使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!
全長(mm)
44
色
黒
主な用途
アンケート、スコア表、投票などに
芯硬度
HB
色(本体)
黒
入数(本)
1000
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575249
83-L211BK
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください