クラウン[事務用品]
クラウンエイナーファイル
ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。
仕様
ハトメ穴、綴りひも付き
材質
古紙70%
背幅(mm)
10~110
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
307×220
穴間隔(mm)
45-80-45
綴じ厚(mm)
100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65574935
CR-AN1109-W
白
¥
460
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
65574944
CR-AN1110-BL
青
¥
460
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください