クラウン[事務用品]
クラウンカラーエイナーエコノミー
ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。
仕様
綴じ具:ファスナー式
材質
古紙70%
背幅(mm)
10~90
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
307×220
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
80
最大収納枚数(枚)
800
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65574978
CR-AN1170-BL
ブルー
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
65574987
CR-AN1174-PI
ピンク
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
65574996
CR-AN1175-GR
グレー
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください