曜日別特売

クラウンエイナーファイル 外ひも付き

クラウンエイナーファイル 外ひも付き - クラウン[事務用品]クラウンエイナーファイル 外ひも付き - クラウン[事務用品]クラウンエイナーファイル 外ひも付き - クラウン[事務用品]

ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。

仕様ハトメ穴、綴りひも付き材質古紙70%背幅(mm)10~110穴数4寸法(縦×横)(mm)307×220穴間隔(mm)45-80-45綴じ厚(mm)100最大収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65574960CR-AN1115-W
530
409
450(税込)
翌々日出荷
65574969CR-AN1116-BL
530
409
450(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする