クラウン[事務用品]
PPフラットファイルA4S
耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。
材質
再生PP
サイズ
A4
タイプ
タテ
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×230
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
160
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575005
CR-FPA4S-BL
ブルー
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
65575014
CR-FPA4S-G
グリーン
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
65575030
CR-FPA4S-O
オレンジ
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
65575039
CR-FPA4S-PI
ピンク
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
65575048
CR-FPA4S-RYB
ロイヤルブルー
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
65575057
CR-FPA4S-Y
イエロー
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください