クラウン[事務用品]
クリヤーブックポケットA4 100枚P
お買い得な差し替え式ポケット。薄くてかさばらない
仕様
ポケット厚(mm):0.04
材質
再生PP
サイズ
A4
タイプ
中紙なし、補強タイプ、薄手
穴数
2、4、30
加工
エンボス
寸法(縦×横)(mm)
300×230
グリーン購入法
適合
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65575154
CR-TP104-C
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください