曜日別特売

クリヤーブックポケットA4 100枚P

クリヤーブックポケットA4 100枚P - クラウン[事務用品]

お買い得な差し替え式ポケット。しっかりした厚み。

仕様ポケット厚(mm):0.07材質再生PPサイズA4タイプ中紙なし、補強タイプ、標準穴数2、4、30加工エンボス寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575170CR-TP107-C
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする