曜日別特売

リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り

リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪
鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー
乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)
充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)
モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能
フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構
倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構
短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン

材質ABS寸法(mm)96×165×99電源全自動充電時間(分)約90使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575529LVH-7005-Iアイボリー
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65575538LVH-7005-Bブルー
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
65575547LVH-7005-Pピンク
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 裁断機

鉛筆を入れるだけで、自動で吸い込み、終わったら止まってくれるので、次々交換するだけですぐに削れた鉛筆を使用できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする