曜日別特売

キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ

キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ - SONIC(ソニック)[文具]

6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。
ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。
引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。
持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)
最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。
A4サイズ対応

材質ポリエステル寸法(mm)360×260×30サイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応耐荷重(kg)約3内寸(mm)約325×230×25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575355UT-8667-Dブラック
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65575364UT-8667-Bブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65575380UT-8667-Gグリーン
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65575389UT-8667-Pピンク
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする