曜日別特売

無線静音5ボタンBlueLEDマウス

無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。
左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。
側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。
ポインタースピードは3段階で切替えられます。
進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。
進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。
レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。

付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書ブラック質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz帯内容量1個
注意
スリープモードはクリックすると解除されます。
付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
"Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65576527-
4,260
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする