曜日別特売

空気タンク

空気タンク - 明治機械製作所空気タンク - 明治機械製作所空気タンク - 明治機械製作所

空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。
瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。
容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。
空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。

最高使用圧力(MPa)1.08常用使用圧力(MPa)0.98常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]内容量1台
取扱説明書:(0.75MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
質量(kg)
高さ(mm)
内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588086ST95D-100圧力計(1/4B×60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(1/4B[SV-02])、空気弁(1/2B)(IN B)Rp1/2、(OUT B)Rc1/2(ボールバルブ)50120497
150,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65588095ST230D-100圧力計(1/4B×60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(1/2B[SV-158])、空気弁(1B)(IN B)Rp1、(OUT B)Rc1(ボールバルブ)1161542227
263,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする