曜日別特売

Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター

Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター - TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター - TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター - TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター - TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター - TP-LINK

WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。
9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。
MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。
2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。
もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。
EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。
かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。
TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。
互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。

仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65577857ARCHER BE550
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする