曜日別特売

VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm

VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm - TP-LINKVIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm - TP-LINK

4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー
人物&車両の分類
スマート検知
スマートビデオエンハンスメント
アクティブディフェンス&双方向オーディオ
IP67の防塵防水性能
H.265+
PoE対応

仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート)セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ固定焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360°最大解像度3840×2160解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6°焦点距離(mm)2.8/4LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65577884VIGI C485(2.8MM)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする