VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm
4MP高画質&24時間フルカラー
人物&車両の分析
人物&車両の分類
スマート検知
SmartVid
アクティブディフェンス&双方向オーディオ
IP67耐候性
H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m
セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー
材質金属製
形状ドーム型、防水・暗視型
質量(kg)0.48
電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7
レンズ単焦点レンズ
保護等級IP67
保存温度(℃)-40~60
インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり
レンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°
最大解像度2688 × 1520
解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240
視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°
焦点距離(mm)2.8/4
LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
絞りF1.6
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証
使用場所屋外
シャッタースピード1/3~1/10000秒
ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes
プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS
フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps
音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)
レンズマウントM12×P 0.5
カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |